{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Tap | |
Veľkosť závitu | G3/8 | |
Povrchová úprava | AlTiX | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,337 mm | |
Chodov na palec | 19 | |
⌀ závitu | 16,66 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 15,25 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 2 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Hĺbka závitu | 41,65 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 137805 G3/8 | |
EAN/GTIN | 4045197901101 | |
Číslo výrobcu | 137805 G3/8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM typ C, AlTiX, G: G3/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
209 kus/y s okamžitým dodaním
112,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
125,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním
56,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
119,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | C | C | C | C |
Povrchová úprava | AlTiX | TiAlN | TiN | TiAlN |
Farebný krúžok | zelená | modrá | zelená | červená |
Chodov na palec | 19 | 19 | 19 | 19 |
Stúpanie závitov | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm |
Rezný materiál | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Séria | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Master Tap |