{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M6×0,5 | |
Povrchová úprava | AlTiX | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,5 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 3,4 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 5,5 mm | |
⌀ závitu | 6 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Séria | Master Tap | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 15 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 137160 6X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197984333 | |
Číslo výrobcu | 137160 6X0,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 6X0,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním
48,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
79,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
17,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
⌀ stopka štvorhranu | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Rezný materiál | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |