{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M6×0,75 | |
Povrchová úprava | AlTiX | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,75 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,5 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,3 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 5,8 mm | |
⌀ závitu | 6,5 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Séria | Master Tap | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 16,25 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 137160 6,5X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197984340 | |
Číslo výrobcu | 137160 6,5X0,75 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 6,5X0,75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním
54,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
45,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
17,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | C | B | C |
Celková dĺžka L | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ závitu | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Veľkosť závitu | M6×0,75 | M6,5×0,75 | M6×0,75 |
⌀ otvoru pod závit | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
⌀ stopka štvorhranu | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |