{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M22×1,5 | |
Povrchová úprava | AlTiX | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 14,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 20,5 mm | |
⌀ závitu | 22 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Séria | Master Tap | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 55 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 137160 22X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197900890 | |
Číslo výrobcu | 137160 22X1,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 22X1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
156,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
130,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
170,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
118,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie |
Povrchová úprava | AlTiX | nitridovaný | TiAlN | TiN |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Rezný materiál | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Hĺbka závitu | 55 mm | 66 mm | 55 mm | 55 mm |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore |