{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 6-32 UNC | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Tolerančná trieda | 2B | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,794 mm | |
Chodov na palec | 32 | |
⌀ závitu | 3,51 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 3 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 2,85 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 10,53 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 133350 6-32 | |
EAN/GTIN | 4045197074614 | |
Číslo výrobcu | 133350 6-32 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojný závitník 6-32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
34,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
28,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
23,61 €
10,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
13,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
13,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Chodov na palec | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Celková dĺžka L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
⌀ závitu | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |