{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 1/2-13 UNC | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Tolerančná trieda | 2B | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,954 mm | |
Chodov na palec | 13 | |
⌀ závitu | 12,7 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 10,8 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 38,1 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 133350 1/2-13 | |
EAN/GTIN | 4045197074690 | |
Číslo výrobcu | 133350 1/2-13 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojný závitník, bez povlaku, UNC: 1/2-13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
64,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
185,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
180,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
167,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
173,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
38,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
⌀ závitu | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ stopka štvorhranu | 7 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 7 mm |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore |