{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 10-24 UNC | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Tolerančná trieda | 2B | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,058 mm | |
Chodov na palec | 24 | |
⌀ závitu | 4,83 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 3,9 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 14,49 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 133350 10-24 | |
EAN/GTIN | 4045197074638 | |
Číslo výrobcu | 133350 10-24 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojný závitník, bez povlaku, UNC: 10-24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
36,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
30,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
30,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
13,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
13,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |