{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 1-8 UNC | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 376 | |
Tolerančná trieda | 2B | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 3,175 mm | |
Chodov na palec | 8 | |
⌀ závitu | 25,4 mm | |
Celková dĺžka L | 160 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 16 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 22,25 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 76,2 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 133350 1-8 | |
EAN/GTIN | 4045197074737 | |
Číslo výrobcu | 133350 1-8 |