{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M8×0,5 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,5 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 7,5 mm | |
⌀ závitu | 8 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Séria | Clever Tap | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 24 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 132845 8X0,5 | |
EAN/GTIN | 4067263161622 | |
Číslo výrobcu | 132845 8X0,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap strojový závitník HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 8X0,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
20,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
38,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
414,91 SEK
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
250,20 SEK
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Ručný závitník | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 grad | 60 grad |
Veľkosť závitu | M8×0,5 | M8×0,5 | M8×0,5 | M8×0,5 |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nej | nej |
⌀ otvoru pod závit | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |