{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M12×1,5 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 10,5 mm | |
⌀ závitu | 12 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Séria | Clever Tap | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 36 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 132845 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4067263161691 | |
Číslo výrobcu | 132845 12X1,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Clever Tap strojový závitník HSS-E typ B 12X1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
30,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
498 kus/y s okamžitým dodaním
36,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 |
Veľkosť závitu | M12×1,5 | M12×1,5 |
Stúpanie závitov | 1,5 | 1,5 |
⌀ otvoru pod závit | 10,5 | 10,5 |
Norma | DIN 374 | DIN 374 |
Rezný materiál | HSS E | HSS E |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | ISO 2 6H |