{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M8×0,5 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 2181 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | D | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,5 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 7,5 mm | |
⌀ závitu | 8 mm | |
Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
Farebný krúžok | bez | |
Hĺbka závitu | 16 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130470 8X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197066930 | |
Číslo výrobcu | 130470 8X0,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ručné závitníky sada, bez povlaku, MF: 8X0,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
38,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
34,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
181 kus/y s okamžitým dodaním
24,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
20,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
20,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 50 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Veľkosť závitu | M8×0,5 | M8×0,5 | M8×0,5 | M8×0,5 | M8×0,5 |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ otvoru pod závit | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Norma | DIN 2181 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Hĺbka závitu | 16 mm | 24 mm | 24 mm | 20 mm | 24 mm |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |