{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M14×1,5 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 2181 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | D | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 11 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 12,5 mm | |
⌀ závitu | 14 mm | |
Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
Farebný krúžok | bez | |
Hĺbka závitu | 28 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130470 14X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197067067 | |
Číslo výrobcu | 130470 14X1,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ručné závitníky sada 14X1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním
55,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
210 kus/y s okamžitým dodaním
40,69 €
11,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním
41,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitového náradia | Ručný závitník | Ručný závitník | Ručný závitník |
Celková dĺžka L | 70 | 70 | 70 |
Veľkosť závitu | M14×1,5 | M14×1,5 | M14×1,5 |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Stúpanie závitov | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
⌀ stopka štvorhranu | 9 | 9 | 9 |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS |