{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M22×1 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 2181 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | D | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 14,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 21 mm | |
⌀ závitu | 22 mm | |
Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
Farebný krúžok | bez | |
Hĺbka závitu | 44 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130470 22X1 | |
EAN/GTIN | 4045197067173 | |
Číslo výrobcu | 130470 22X1 |