{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M6×0,75 | |
Povrchová úprava | DLC | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | Výrobná norma | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 4×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,75 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 3,4 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 5,2 mm | |
⌀ závitu | 6 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | žltá | |
Séria | Master Tap | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 24 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 132810 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4067263830108 | |
Číslo výrobcu | 132810 6X0,75 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojový závitník GARANT Master Tap Alu, DLC, MF: 6X0,75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
46,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
30,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
43,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
47,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
16,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | B | B | B | B | B |
Povrchová úprava | DLC | vaporizovaný | AlTiX | TiAlN | TiN |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ stopka štvorhranu | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé |
Použitie pri type otvora | až 4×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore |