{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M5×0,5 | |
Povrchová úprava | DLC | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | Výrobná norma | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 4×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,5 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 2,7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 4,5 mm | |
⌀ závitu | 5 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | žltá | |
Séria | Master Tap | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 20 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 132810 5X0,5 | |
EAN/GTIN | 4067263830085 | |
Číslo výrobcu | 132810 5X0,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojový závitník GARANT Master Tap Alu, DLC, MF: 5X0,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
45,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
31,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
42,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
45,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
15,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | DLC | vaporizovaný | AlTiX | TiAlN | TiN |
Veľkosť závitu | M5×0,5 | M5×0,5 | M5×0,5 | M5×0,5 | M5×0,5 |
Stúpanie závitov | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ otvoru pod závit | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
⌀ stopka štvorhranu | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Hĺbka závitu | 20 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |