{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M6×0,75 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,75 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 3,4 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 5,2 mm | |
⌀ závitu | 6 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 18 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 132870 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197073990 | |
Číslo výrobcu | 132870 6X0,75 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník HSS-E 6X0,75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním
30,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
64,27 €
17,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
16,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | modrá | červená | zelená |
⌀ závitu | 6 | 6 | 6 |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
⌀ stopky Ds | 4,5 | 4,5 | 4,5 |