{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M12×1,5 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 10,5 mm | |
⌀ závitu | 12 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 36 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 132870 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197074041 | |
Číslo výrobcu | 132870 12X1,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Strojný závitník HSS-E, vaporizovaný, MF: 12X1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
44,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
78,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
33,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
181 kus/y s okamžitým dodaním
76,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | vaporizovaný | TiAlN | TiN | DLC |
⌀ závitu | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Veľkosť závitu | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Hĺbka závitu | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 48 mm |
⌀ stopky Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |