{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M12×1,5 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 10,5 mm | |
⌀ závitu | 12 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Séria | Pro Tap | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 36 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 132925 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406374044 | |
Číslo výrobcu | 132925 12X1,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 6H 12X1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
33,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
98,18 €
36,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
44,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | zelená | červená | modrá |
⌀ závitu | 12 | 12 | 12 |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
⌀ stopka štvorhranu | 7 | 7 | 7 |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník |