{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M22×1,5 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 14,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 20,5 mm | |
⌀ závitu | 22 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 66 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 132870 22X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197074096 | |
Číslo výrobcu | 132870 22X1,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Strojný závitník HSS-E, vaporizovaný, MF: 22X1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
129,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
166,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
183,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
113,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | B | B | B | B |
Počet rezných hrán Z | 3 | 4 | 4 | 4 |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
⌀ závitu | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Veľkosť závitu | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
⌀ stopka štvorhranu | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |