HOLEX Clever Tap strojový závitník Typ B DIN 371/376, bez povlaku, M: M4

Č. pol.: 131265 M4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 094 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Závit-norma: DIN 13

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M4
Povrchová úprava bez povlaku
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 371
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2 6H
Forma nábehu B
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,7 mm
Celková dĺžka L 63 mm
⌀ stopky Ds 4,5 mm
⌀ stopka štvorhranu 3,4 mm
⌀ otvoru pod závit 3,3 mm
⌀ závitu 4 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok bez
Séria Clever Tap
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 8 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 131265 M4
EAN/GTIN 4067263161516
Číslo výrobcu 131265 M4

užívateľská tabuľka

Hliník
N
13
Alu (krátke rezanie)
N
13
Oceľ < 500 N/mm²
P
12
Oceľ < 750 N/mm²
P
12
Oceľ < 900 N/mm²
P
6
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S lámačom triesok.
HOLEX Clever Tap:
Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre oceľové materiály. Povrch: bronzovo-temperovaný profil závitu.
ISO 2 6H
HSS-E

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


HOLEX Clever Tap strojový závitník Typ B DIN 371/376, bez povlaku, M: M4

HOLEX Clever Tap strojový závitník Typ B DIN 371/376, bez povlaku, M: M4

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 094 kus/y s okamžitým dodaním
10,61 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 894 kus/y s okamžitým dodaním
15,34 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
674 kus/y s okamžitým dodaním
18,93 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
415 kus/y s okamžitým dodaním
15,91 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
346 kus/y s okamžitým dodaním
21,42 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 255 kus/y s okamžitým dodaním
16,59 €
Veľkosť závitu M4 M4 M4 M4 M4 M4
Vnútorné chladenie nie nie nie nie nie nie
Norma DIN 371 DIN 371 DIN 376 DIN 371 DIN 371 DIN 371
Stopka Valcová stopka s h9 Valcová stopka s h9 Valcová stopka s h9 Valcová stopka s h9 Valcová stopka s h9 Valcová stopka s h9
⌀ stopka štvorhranu 3,4 mm 3,4 mm 2,1 mm 3,4 mm 3,4 mm 3,4 mm
Tolerančná trieda ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 3 6G ISO 2 6H ISO 2 6H
Druh produktu Závitník Závitník Závitník Závitník Závitník Závitník

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka