{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M12 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,75 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 10,2 mm | |
⌀ závitu | 12 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | bez | |
Séria | Clever Tap | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 24 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 131265 M12 | |
EAN/GTIN | 4067263161561 | |
Číslo výrobcu | 131265 M12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap strojový závitník Typ B DIN 371/376, bez povlaku, M: M12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 432 kus/y s okamžitým dodaním
19,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
336 kus/y s okamžitým dodaním
33,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním
35,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
45,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
636 kus/y s okamžitým dodaním
35,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
Celková dĺžka L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 3 6G | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Hĺbka závitu | 24 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
⌀ stopky Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |