{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M12 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,75 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 10,2 mm | |
⌀ závitu | 12 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 36 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 131650 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197069962 | |
Číslo výrobcu | 131650 M12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník s vynechanými zubami M12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
45,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
830 kus/y s okamžitým dodaním
33,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
660 kus/y s okamžitým dodaním
35,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
Veľkosť závitu | M12 | M12 | M12 |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Hĺbka závitu | 36 | 36 | 36 |
⌀ stopky Ds | 9 | 9 | 9 |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník |