{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M4 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,7 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 3,4 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 3,3 mm | |
⌀ závitu | 4 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 12 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 131150 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197068972 | |
Číslo výrobcu | 131150 M4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník Typ B DIN 371 M4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 586 kus/y s okamžitým dodaním
15,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
375 kus/y s okamžitým dodaním
15,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
441 kus/y s okamžitým dodaním
21,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 147 kus/y s okamžitým dodaním
10,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | B | B | B | B |
⌀ závitu | 4 | 4 | 4 | 4 |
Druh závitu | M | M | M | M |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Stúpanie závitov | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Hĺbka závitu | 12 | 12 | 12 | 8 |