Strojný závitník Typ B DIN 371 M1

Č. pol.: 131150 M1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
142 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Závit-norma: DIN 13

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M1
Povrchová úprava bez povlaku
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 371
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 1 4H
Forma nábehu B
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,25 mm
Celková dĺžka L 40 mm
⌀ stopky Ds 2,5 mm
⌀ stopka štvorhranu 2,1 mm
⌀ otvoru pod závit 0,75 mm
⌀ závitu 1 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Počet napínacích drážok 2
Farebný krúžok bez
Počet rezných hrán Z 2
Hĺbka závitu 3 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 131150 M1
EAN/GTIN 4045197068842
Číslo výrobcu 131150 M1

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
13
Oceľ < 500 N/mm²
P
15
Oceľ < 750 N/mm²
P
15
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S lámačom triesok.
Veľ. M2,3; a M2,6 so starým profilom DIN.
ISO 1 4H
HSS-E

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka