{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M8×1 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 2181 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 7 mm | |
⌀ závitu | 8 mm | |
Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
Farebný krúžok | bez | |
Hĺbka závitu | 16 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130500 8X1 | |
EAN/GTIN | 4067263036333 | |
Číslo výrobcu | 130500 8X1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ručné závitníky sada, bez povlaku, MF: 8X1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním
23,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
300 kus/y s okamžitým dodaním
32,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
200 kus/y s okamžitým dodaním
23,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
⌀ závitu | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Druh závitu | MF | MF | MF |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Stúpanie závitov | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore |