{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M18×1,5 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 2181 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 11 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 16,5 mm | |
⌀ závitu | 18 mm | |
Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
Farebný krúžok | bez | |
Hĺbka závitu | 36 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130500 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4067263036401 | |
Číslo výrobcu | 130500 18X1,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ručné závitníky sada, bez povlaku, MF: 18X1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
71,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
97,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
70,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
Celková dĺžka L | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ závitu | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Veľkosť závitu | M18×1,5 | M18×1,5 | M18×1,5 |
⌀ stopka štvorhranu | 11 mm | 11 mm | 11 mm |