{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M24×1,5 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 2181 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 14,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 22,5 mm | |
⌀ závitu | 24 mm | |
Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
Farebný krúžok | bez | |
Hĺbka závitu | 48 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130500 24X1,5 | |
EAN/GTIN | 4067263036425 | |
Číslo výrobcu | 130500 24X1,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ručné závitníky sada, bez povlaku, MF: 24X1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
90,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
157,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | C | D |
⌀ otvoru pod závit | 22,5 mm | 22,5 mm |
⌀ stopka štvorhranu | 14,5 mm | 14,5 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore |
⌀ stopky Ds | 18 mm | 18 mm |
Druh produktu | Závitník | Závitník |