{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M8×0,75 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 2181 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,75 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 7,2 mm | |
⌀ závitu | 8 mm | |
Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
Farebný krúžok | bez | |
Hĺbka závitu | 16 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130500 8X0,75 | |
EAN/GTIN | 4067263036326 | |
Číslo výrobcu | 130500 8X0,75 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ručné závitníky sada, bez povlaku, MF: 8X0,75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
25,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
35,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním
25,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitového náradia | Ručný závitník | Ručný závitník | Ručný závitník |
Druh závitu | MF | MF | MF |
Veľkosť závitu | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
Stúpanie závitov | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Norma | DIN 2181 | DIN 2181 | DIN 2181 |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé |
Hĺbka závitu | 16 mm | 16 mm | 16 mm |