Pre túto položku je dostupný iný variant:

Ručné závitníky sada, bez povlaku, MF: 8X1

Č. pol.: 130480 8X1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
200 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

MF Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 2181
  • Závit-norma: DIN 13

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M8×1
Povrchová úprava bez povlaku
Druh závitu MF
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS
Norma DIN 2181
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2 6H
Forma nábehu C; D
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1 mm
Celková dĺžka L 56 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
⌀ stopka štvorhranu 4,9 mm
⌀ otvoru pod závit 7 mm
⌀ závitu 8 mm
Druh závitového náradia Ručný závitník
Farebný krúžok bez
Hĺbka závitu 16 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 130480 8X1
EAN/GTIN 4045197067500
Číslo výrobcu 130480 8X1

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

2-dielna súprava pozostávajúca z predrezávacieho a dokončovacieho závitníka.
Závit vybrúsený z plného materiálu a podbrúsený.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Ručné závitníky sada, bez povlaku, MF: 8X1

Ručné závitníky sada, bez povlaku, MF: 8X1

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
200 kus/y s okamžitým dodaním
23,59 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
300 kus/y s okamžitým dodaním
32,76 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním
23,90 €
Farebný krúžok bez bez bez
⌀ závitu 8 mm 8 mm 8 mm
Druh závitu MF MF MF
Závit-norma DIN 13 DIN 13 DIN 13
Stúpanie závitov 1 mm 1 mm 1 mm
Stopka Valcová stopka s h9 Valcová stopka s h9 Valcová stopka s h9
Použitie pri type otvora do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka