{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M5×0,5 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 2181 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C; D | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,5 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 4,5 mm | |
⌀ závitu | 5 mm | |
Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
Farebný krúžok | bez | |
Hĺbka závitu | 10 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130480 5X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197067470 | |
Číslo výrobcu | 130480 5X0,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ručné závitníky sada, bez povlaku, MF: 5X0,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
117 kus/y s okamžitým dodaním
19,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
27,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
20,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitového náradia | Ručný závitník | Ručný závitník | Ručný závitník |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
⌀ závitu | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník |