{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M10×1 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 2181 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C; D | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 5,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 9 mm | |
⌀ závitu | 10 mm | |
Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
Farebný krúžok | bez | |
Hĺbka závitu | 20 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130480 10X1 | |
EAN/GTIN | 4045197067517 | |
Číslo výrobcu | 130480 10X1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ručné závitníky sada 10X1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
281 kus/y s okamžitým dodaním
27,09 €
6,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním
38,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
27,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 | 60 |
Veľkosť závitu | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
Stúpanie závitov | 1 | 1 | 1 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
⌀ stopka štvorhranu | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
⌀ stopky Ds | 7 | 7 | 7 |