{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Steel | |
pre závit | M8×1 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Druh závitu | MF | |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol špičky | 145 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Uhol úrovne zahĺbenia | 90 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Stúpanie závitov | 1 | |
⌀ D1 1. schodík | 7,1 mm | |
⌀ D2 2. schodík s úkosom h7 | 8,8 mm | |
Veľkosť schodíka L1 1. schodík | 21 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 47 mm | |
Celková dĺžka L | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Použitie pri type otvora | pri slepom a priechodnom otvore | |
Druh produktu | Stupňovitý vrták |
Číslo položky | 125035 M8X1 | |
EAN/GTIN | 4062406066475 | |
Číslo výrobcu | 125035 M8X1 |