TK stupňovitý vrták GARANT Master Steel FEED M12

Č. pol.: 125035 M12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre závit Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Druh závitu: M
  • Tolerancia menovitého ⌀: m7
  • Počet zubov Z: 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel
pre závit M12
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Druh závitu M
Tolerancia menovitého ⌀ m7
Počet zubov Z 3
Uhol špičky 145 Stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Uhol úrovne zahĺbenia 90 Stupeň
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Stúpanie závitov 1,75
⌀ D1 1. schodík 10,35 mm
⌀ D2 2. schodík s úkosom h7 13,2 mm
Veľkosť schodíka L1 1. schodík 30 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 60 mm
Celková dĺžka L 107 mm
⌀ stopky Ds 14 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,5 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Použitie pri type otvora pri slepom a priechodnom otvore
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 125035 M12
EAN/GTIN 4062406066505
Číslo výrobcu 125035 M12

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
160
Oceľ < 750 N/mm²
P
140
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
Oceľ < 1100 N/mm²
P
110
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
Oceľ < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Na vytvorenie optimálnych otvorov pod závit. Vytvorí ideálne pracovné podmienky pre následné obrábanie. Rezný ⌀ otvoru je určený pre vyrábaný závit, pre normované závity a vysokú procesnú bezpečnosť závitového vrtáka. Zahĺbenie 90° pre závit sa vytvorí v jednom pracovnom kroku s otvorom pre závit.
3-rezný vrták, špeciálne vyvinutý na použitie s veľmi vysokými posuvmi. Výborne vhodný pre stroje s vysokým príkonom a stabilnými podmienkami obrábania.
Tolerancia vrtáka (⌀ D1): m7.
Tolerancia prvá úroveň (⌀ D2): h7.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka