{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Steel | |
Menovité -⌀ DC | 16,8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 67,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 93 mm | |
Celková dĺžka L | 143 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122715 16,8 | |
EAN/GTIN | 4045197788764 | |
Číslo výrobcu | 122715 16,8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK vrták GARANT Master Steel SPEED valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 16,8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
418,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
439,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
377,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
226,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celková dĺžka L | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 140 Stupeň | 135 Stupeň | 140 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 67,8 mm | 67,8 mm | 67,8 mm | 67,8 mm |