{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Steel | |
Menovité -⌀ DC | 11,3 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 54,1 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 71 mm | |
Celková dĺžka L | 118 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122715 11,3 | |
EAN/GTIN | 4045197788504 | |
Číslo výrobcu | 122715 11,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK vrták GARANT Master Steel SPEED valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 11,3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
185,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
174,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
86,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pološtandard | áno | áno | áno |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | m6 | h7 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 54,1 mm | 54,1 mm | 54,1 mm |