{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Diabolo | |
⌀ rozsah | 2 mm - 2,99 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6537 | |
Vykonanie | 6×D | |
Typ | H | |
Tolerancia nominálna⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Pološtandardné | áno | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 21 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 4 mm | |
Podávanie f v oceli < 60 HRC | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | červená | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122641 2,0-X | |
EAN/GTIN | 4062406075521 | |
Číslo výrobcu | 122641 2,0-X |