{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Diabolo | |
Nominálna⌀ DC. | 2,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6537 | |
Vykonanie | 6×D | |
Typ | H | |
Tolerancia nominálna⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 17,3 mm | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Pološtandardné | áno | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 21 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 4 mm | |
Podávanie f v oceli < 60 HRC | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | červená | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122641 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197967831 | |
Číslo výrobcu | 122641 2,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TTK vrták HPC Diabolo valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
73,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
78,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
375 kus/y s okamžitým dodaním
32,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | červená | zelená | zelená |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Nominálna⌀ DC. | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Uhol špičky | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Stupeň |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 17,3 mm | 17,3 mm | 17,3 mm |