{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Diabolo | |
Nominálna⌀ DC. | 6,8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6537 | |
Vykonanie | 6×D | |
Typ | H | |
Tolerancia nominálna⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 42,8 mm | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Pološtandardné | áno | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 53 mm | |
Celková dĺžka L | 91 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8 mm | |
Podávanie f v oceli < 60 HRC | 0,09 mm/ot. | |
Farebný krúžok | červená | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122641 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197969538 | |
Číslo výrobcu | 122641 6,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TTK vrták HPC Diabolo valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
80,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
97,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
368 kus/y s okamžitým dodaním
34,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vykonanie | 6×D | 6×D | 6×D |
Farebný krúžok | červená | zelená | zelená |
Štandard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Uhol špičky | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Stupeň |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 42,8 mm | 42,8 mm | 42,8 mm |