{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 6,4 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6537 | |
Vykonanie | 6×D | |
Tolerancia nominálna⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 43,4 mm | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 53 mm | |
Celková dĺžka L | 91 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122635 6,4 | |
EAN/GTIN | 4045197394521 | |
Číslo výrobcu | 122635 6,4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 6,4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
72,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
108,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
51,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
109,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Nominálna⌀ DC. | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 43,4 mm | 43,4 mm | 43,4 mm | 43,4 mm |
Typ výrobku | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |