TK vysokovýkonný vrták Weldon DIN 6535 HB 3,6

Č. pol.: 122635 3,6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Prevedenie: 6×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 3,6 mm
Povrchová úprava TiN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537
Prevedenie 6×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 22,6 mm
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Dĺžka napínacích drážok Lc 28 mm
Celková dĺžka L 66 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Tolerancia stopky h6
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,11 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122635 3,6
EAN/GTIN 4045197394040
Číslo výrobcu 122635 3,6

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
240
Oceľ < 500 N/mm²
P
110
Oceľ < 750 N/mm²
P
90
Oceľ < 900 N/mm²
P
80
Oceľ < 1100 N/mm²
P
65
Oceľ < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia.
Rovné hlavné rezné hrany s mierne zaoblenými okrajmi a špeciálnym tvarom drážky vytvárajú krátke triesky.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!
Odporúčaným nástupným produktom je č. 122777.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vysokovýkonný vrták Weldon DIN 6535 HB 3,6

TK vysokovýkonný vrták Weldon DIN 6535 HB 3,6

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
62,83 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
90,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
45,55 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
81,74 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
50,23 €
Farebný krúžok zelená modrá zelená ružová modrá
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar
Menovité -⌀ DC 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm
Tolerancia menovitého ⌀ h7 m6 h7 m7 m7
Dĺžka napínacích drážok Lc 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 22,6 mm 22,6 mm 22,6 mm 22,6 mm 22,6 mm
Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka