{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 17,8 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6537 | |
Vykonanie | 6×D | |
Tolerancia nominálna⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 66,3 mm | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 93 mm | |
Celková dĺžka L | 143 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 18 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 | 0,28 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122635 17,8 | |
EAN/GTIN | 4045197706522 | |
Číslo výrobcu | 122635 17,8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 17,8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
315,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
439,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
418,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
377,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
226,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Vykonanie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Celková dĺžka L | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancia nominálna⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 66,3 mm | 66,3 mm | 66,3 mm | 66,3 mm | 66,3 mm |