{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 4,65 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6537 | |
Vykonanie | 6×D | |
Tolerancia nominálna⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 29,1 mm | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 36 mm | |
Celková dĺžka L | 74 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122635 4,65 | |
EAN/GTIN | 4045197583826 | |
Číslo výrobcu | 122635 4,65 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 4,65mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
62,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
90,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
90,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
92,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
220 kus/y s okamžitým dodaním
45,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | TiN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Celková dĺžka L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Nominálna⌀ DC. | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm |
Uhol špičky | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 140 Stupeň |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 29,1 mm | 29,1 mm | 29,1 mm | 29,1 mm | 29,1 mm |