TK vysokovýkonný vrták Weldon DIN 6535 HB 13

Č. pol.: 122635 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Prevedenie: 6×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 13 mm
Povrchová úprava TiN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537
Prevedenie 6×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 57,5 mm
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Dĺžka napínacích drážok Lc 77 mm
Celková dĺžka L 124 mm
⌀ stopky Ds 14 mm
Tolerancia stopky h6
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,26 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122635 13
EAN/GTIN 4045197395146
Číslo výrobcu 122635 13

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
240
Oceľ < 500 N/mm²
P
110
Oceľ < 750 N/mm²
P
90
Oceľ < 900 N/mm²
P
80
Oceľ < 1100 N/mm²
P
65
Oceľ < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia.
Rovné hlavné rezné hrany s mierne zaoblenými okrajmi a špeciálnym tvarom drážky vytvárajú krátke triesky.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!
Odporúčaným nástupným produktom je č. 122777.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vysokovýkonný vrták Weldon DIN 6535 HB 13

TK vysokovýkonný vrták Weldon DIN 6535 HB 13

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním
156,56 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
243 kus/y s okamžitým dodaním
117,52 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
235,04 €
Povrchová úprava TiN TiAlN TiAlN
Farebný krúžok zelená zelená červená
Norma DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537
Stopka DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6
⌀ stopky Ds 14 mm 14 mm 14 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 57,5 mm 57,5 mm 57,5 mm
Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka