{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 9 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 47,5 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 61 mm | |
Celková dĺžka L | 103 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,27 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122540 9 | |
EAN/GTIN | 4045197052278 | |
Číslo výrobcu | 122540 9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK NC vysokovýkonný vrták FS valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 9mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
119,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
91,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
392 kus/y s okamžitým dodaním
40,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Farebný krúžok | zelená | červená | zelená |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 47,5 mm | 47,5 mm | 47,5 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |