{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 14,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 61,3 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 83 mm | |
Celková dĺžka L | 133 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,35 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122540 14,5 | |
EAN/GTIN | 4045197052544 | |
Číslo výrobcu | 122540 14,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK NC vysokovýkonný vrták FS valcová stopka DIN 6535 HA 14,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
266,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
111,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
111,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
266,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevedenie | 6×D | 4×D | 4×D | 6×D |
Celková dĺžka L | 133 | 115 | 115 | 133 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Uhol špičky | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 61,3 | 43,3 | 43,3 | 61,3 |