{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 41 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 53 mm | |
Celková dĺžka L | 91 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122540 8 | |
EAN/GTIN | 4045197052179 | |
Číslo výrobcu | 122540 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK NC vysokovýkonný vrták FS valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
97,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
329 kus/y s okamžitým dodaním
34,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | AlTiN-Si |
Farebný krúžok | zelená | zelená |
Celková dĺžka L | 91 mm | 91 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | m7 |
⌀ stopky Ds | 8 mm | 8 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 41 mm | 41 mm |