{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 11,2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 54,2 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 71 mm | |
Celková dĺžka L | 118 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,27 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122540 11,2 | |
EAN/GTIN | 4045197052421 | |
Číslo výrobcu | 122540 11,2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK NC vysokovýkonný vrták FS valcová stopka DIN 6535 HA 11,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
156,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
61,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
61,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
156,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pološtandard | áno | áno | áno | áno |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiN | TiN | TiAlN |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 54,2 | 38,2 | 38,2 | 54,2 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |