{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 2,8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 16,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 21 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122540 2,8 | |
EAN/GTIN | 4045197051653 | |
Číslo výrobcu | 122540 2,8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK NC vysokovýkonný vrták FS valcová stopka DIN 6535 HA 2,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
78,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
45,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním
54,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
207 kus/y s okamžitým dodaním
69,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevedenie | 6×D | 4×D | 4×D | 6×D |
Vnútorné chladenie | nie | nie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Menovité -⌀ DC | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Uhol špičky | 140 | 140 | 140 | 140 |
⌀ stopky Ds | 4 | 4 | 4 | 4 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 16,8 | 15,8 | 15,8 | 16,8 |