TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 8,9mm

Č. pol.: 122480 8,9

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC m7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: m7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 8,9 mm
Povrchová úprava TiAlSiN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ m7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 33,7 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 47,05 mm
Celková dĺžka L 89 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv f v titáne > 850 N/mm2 0,12 mm/ot.
Farebný krúžok ružová
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122480 8,9
EAN/GTIN 4062406779115
Číslo výrobcu 122480 8,9

užívateľská tabuľka

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Najmä na obrábanie titánu a zliatin na báze niklu. S vysoko účinnou povrchovou úpravou TiAlSiN, odolnou proti opotrebeniu, pre dlhú životnosť nástroja v kombinácii s optimálnou kvalitou otvoru a veľmi nízkou tvorbou hrán.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednať s č. 122481.
Tvar HE: objednať s č. 122480 a 129100HE.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 8,9mm

TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 8,9mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
104,52 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
44,19 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
75,19 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
67,98 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
132,08 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
119,08 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
33,49 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
54,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
57,41 €
Počet rezných hrán Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Norma DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Stopka DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
Uhol špičky 140 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň 135 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň
Tolerancia menovitého ⌀ m7 h7 h7 m7 m6 h7 h7 h7 m7
⌀ stopky Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka