TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 6,4mm

Č. pol.: 122480 6,4

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC m7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: m7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 6,4 mm
Povrchová úprava TiAlSiN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ m7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 24,4 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 34 mm
Celková dĺžka L 79 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv f v titáne > 850 N/mm2 0,09 mm/ot.
Farebný krúžok ružová
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122480 6,4
EAN/GTIN 4062406778873
Číslo výrobcu 122480 6,4

užívateľská tabuľka

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Najmä na obrábanie titánu a zliatin na báze niklu. S vysoko účinnou povrchovou úpravou TiAlSiN, odolnou proti opotrebeniu, pre dlhú životnosť nástroja v kombinácii s optimálnou kvalitou otvoru a veľmi nízkou tvorbou hrán.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednať s č. 122481.
Tvar HE: objednať s č. 122480 a 129100HE.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 6,4mm

TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 6,4mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
86,11 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
57,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
49,82 €
Prevedenie 4×D 4×D 4×D
Farebný krúžok ružová modrá modrá
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar
Menovité -⌀ DC 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
Rezný materiál VHM VHM VHM
Tolerancia menovitého ⌀ m7 m7 m7

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka